Prevedenie:
- Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky špirály a závitov čeľustí sú brúsené.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.
Použitie:
Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Rúrové príruby č.
317000 musia byť vždy najprv prispôsobené stroju, a potom sústružníckemu skľučovadlu.
Norma:
DIN 702-4.
Materiál:
Liatina
Rozsah dodávky:
1 sada = 4 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 4 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.
Zvláštní příslušenství:
Náhradné a prídavné čeľuste pozri č.
314100 −
315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č.
312800.
Poznámka:
DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.