• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

4čeľusťové skľučovadlo liatina valcové strediace upínanie 100

Č. pol.: 312000 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál Liatina
Vonkajší ⌀ A 100 mm
Prietok E 20 mm
Výška bez čeľustí H1 50 mm
Výška s čeľusťami H2 68 mm
⌀ centrovania B 70 mm
Hĺbka centrovania C 3 mm
Štvorhranný kľúč K 8 mm
Hmotnosť 2,9 kg
maximálne otáčky 4 500 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312000 100
Číslo výrobcu 102129

Popis

Prevedenie:

  • Rovný špirálový krúžok zápustkovo kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Rúrové príruby č. 317000 musia byť vždy najprv prispôsobené stroju, a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Liatina

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von.
1 sada = 4 kalené čeľuste pre vnútorné upínanie, stupňovité dovnútra.
1 upínací kľúč a podľa vyhotovenia skľučovadla upevňovacie skrutky a čapy.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314100315300. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.
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
    Vonkajší ⌀ A Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka