TYROLIT brusný kotouč pro vnější broušení na kulato keramický konvenční 350 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Č. pol.: 170606
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 170606
EAN/GTIN 9003171706062
Číslo výrobcu 170606

Popis

Popis:

Vnější válcové broušení je jedním z nejčastěji používaných brousicích procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Například v automobilovém průmyslu se vyrábějí vačkové hřídele, klikové hřídele a hřídele převodovek, které splňují nejvyšší nároky a požadavky. Použití vysoce kvalitního oxidu hlinitého zejména pro nelegované a nízkolegované oceli.
Tvrdost a struktura kotouče jsou relevantní pro úspěšnost broušení a jsou optimálně přizpůsobeny pro použití na nelegované a nízkolegované oceli. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro úhlové broušení s přívodem.

Charakteristika:

Specifikace: 89A 602 K5A V217 /50
Měření: DxTxH
Rozměr: 350x32x127
Brusné materiály: Bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 60
Tvar: rovné provedení

Výhoda:

Možnost úhlového broušení s přívodem
Delší životnost
Zvýšená životnost nástroje

Materiál:

Litina
Vysokolegovaná kalená ocel
Vysoce legovaná nekalená ocel
HSS
Kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí