Kotouč pro broušení na plocho keramický konvenční 350 x 50 x 127 mm 190 X 10

Č. pol.: 12696
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12696
EAN/GTIN 9003170126960
Číslo výrobcu 12696

Popis

Popis:

Toto ploché brusné kolo s kyvadlem zajišťuje univerzální použití u vysoce legovaných ocelí a rychlořezná ocel. Toho je dosaženo použitím speciálních korundů a směsí se slinutými korundy v kombinaci se speciálními vázacími systémy. Nejvyšší obráběcí kapacity lze dosáhnout se slinutými korundovými směsmi, jako je 454A. Další vyšší úrovní kvality je pryskyřičný disk VIB-STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Jedna strana je vystřihaná
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 190 X 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 50 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použitie:

  • Pro ploché kyvadlové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Materiál:

Vysokolegovaná kalená ocel
Vysoce legovaná nekalená ocel
HSS
Kalení nelegovaných a nízkolegovaných ocelí