Popis:
S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl i různé řezné nástroje. Tyto výrobky jsou plotové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo spékanými korundovými směsmi, které se aplikují v suchém stavu. Koordinovaná specifikace tohoto nástroje zabraňuje změně barvy obráběných dílců.
Sladěná specifikace tohoto nástroje zabraňuje odbarvování obrobků.
Charakteristika:
Specifikace: 89A 462 I5A V53
Rozměry: D/JxDxH
Rozměry: 150/114x50x32
Třída E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 46
Tvar: kegelige Schleiftöpfe
Specifikace: W10 / E13 / K96
Zrnitost: 46
Rozměry (D / J x D x V): 150 / 114 x 50 x 32
Vs / max: 35
Hrubá hmotnost: 1 kg
Čistá hmotnost: 1 kg
Vhodnost materiálu: ocel; HSS
Čistá hmotnost: 1 000 kg
Vhodnost materiálu: Kalená vysokoteplotní ocel; HSS; kalená netvrdá ocel.
Výhoda:
Univerzální použití
Žádné zabarvení obrobku
Individuálně volitelné
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené