Tør slibeskive keramisk 150 / 114x50x32 mm form 11 89A462I5AV53

Art.-nr.: 203176
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203176
EAN/GTIN 9003172031767
Producentnummer 203176
L-nummer L50140 958

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

Egenskab:

  • Form: 11 KEGLEFORMET KVÆRN
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W10 / E13 / K96
  • Mål (D / J x D x H): 150 / 114 x 50 x 32 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af emnet
  • Individuelt justerbar

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS