CNC brousicí nástroje s pryskyřicí pojenými CBN pro broušení za mokra 125 x 25 x 20 mm 15 - 3

Č. pol.: 173085
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný talíř

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 173085
EAN/GTIN 9003171730852
Číslo výrobcu 173085

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v diamantovém rozsahu zrnitosti D126 - D54. Otěruvzdorná vazba a vysoká koncentrace zrna zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči mnohokrát.

Charakteristika:

  • Tvar: 12A2D BRUSNÁ PODLOŽKA
  • Velikost zrna: 91
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 15 - 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použitie:

  • Pro mokré broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů

Materiál:

Vysokolegovaná kalená ocel
HSS