CNC broušení nástrojů s CBN vázaným pryskyřicí pro broušení za mokra 125 x 25 x 20 mm 15 - 3

Artiklové číslo: 173085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 173085
EAN / GTIN 9003171730852
Číslo výrobce 173085
L-číslo L50140 1015
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů. Sady brusných kotoučů pro kompletní zpracování v rozsahu diamantových zrn D126 - D54. Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÉ KOTOUČE 12A2D
  • Velikost jádra: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 15 - 3
  • Rozměry (D x H x V): 125 x 25 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • K broušení všech řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a různých stříhacích nožů.