Popis:
Vrtačky do 3 kW / měkké až středně tvrdé betonové příplatky. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Vynikající a konzistentní výkon, univerzální použití a snadné vyjmutí jádra. Segmentový vrták TČ Ø 47 mm s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11.3 mm. Laserem svařované segmenty do Ø 250 mm pro maximální bezpečnost.
Charakteristika:
Specifikace: CDL***
Rozměr: DxTxY/AUFN
Rozměry: 62x450x11/4″
Třída E: 21011313
Řádek: TGD
Číslo celního sazebníku: 82075010002
Zrnitost: 43
Tvar: HOHL1-50115AV
Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
Zrnitost: 43
Rozměr (D x D x Y/AUFN): 62 x 450 x 11/4″.
Hrubá hmotnost: 1,787 kg
Čistá hmotnost: 1 702 kg
Vhodnost materiálu: Beton
Výhoda:
Stále rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
Velmi vysoká odolnost.
Materiál:
Beton