Popis:
Vrtací motory nad 3 kW , středně tvrdé až tvrdé betonové agregáty. Kvalitní nářadí pro nejvyšší nároky a maximální účinnost. Vynikající a stálý výkon, univerzální použití a bezproblémové odstraňování jader. Segmentové vrtáky od Ø 82 mm s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11,3 mm. Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.
Charakteristika:
CDM***
Rozměry: DxTxY/AUFN
Rozměr: 62x450x11/4″
Řada: CBN, CBN, CBN, CBN, CBN, CBN, CBN: PREMIUM
Zrnitost: 40
Tvar: HOHL1D
Výhoda:
Stále rychlý řezný výkon a výrazně tichý chod
Velmi dlouhá životnost.
Materiál:
Beton