Descrizione:
Motori di carotaggio oltre 3 kW , per aggregati del calcestruzzo da morbidi a duri. Utensili di qualità per le esigenze più elevate e la massima redditività. Rendimento eccellente e costante, impiego universale e rimozione dell'anima senza problemi. Foretti segmentati a partire da Ø 82 mm con tecnologia TGD® e nuova altezza dei segmenti di 11,3 mm. Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.
Proprietà:
Specifiche: CDM***
Misura: DxTxY/AUFN
Dimensione: 62x450x11/4″
Linea: PREMIUM
Grana: 40
Forma: HOHL1D
Vantaggi:
Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
Lunga durata.
Materiale:
Calcestruzzo