Popis:
Upravitelné materiály: Mramor, laminát, PVC, uhlíkové vlákno, kompozity, Sklolaminát, tank sklo atd. detaily: S galvanickým povlakem, vhodné i pro záchranné operace.
Charakteristika:
- Tvar: UC3 DIAMANT KRUHOVÉ ULOŽENÍ
- Vhodnost materiálu: Mramor/vápenec
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 125 - 2,5 - 2
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Univerzální použití pro mramor, GRP, PVC, uhlíkové vlákno, kompozity
- Vhodné i pro záchranné operace.
Použitie:
- For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
- Suitable for all common angle grinders
Materiál:
Měkký kámen