• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

TYROLIT DCM Disques pour sciage à sec 125x2,5x22,23 PREMIUM le marbre

Réf.: 315967
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 315967
EAN / GTIN 9009013159676
Réf. fabricant 315967
Article hors catalogue L50210 10
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Matériaux usinables : marbre, plastique armé à la fibre de verre, PVC, fibres de carbone, matériaux composites, fibre de verre, verre blindé, etc. Détails : à liant galvanique.

Caractéristique(s):

  • Form: UC3 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 125 - 2,5 - 2
  • Dimension (D x T x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 2.5 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Marbre/Calcaire
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Arêtes de coupe précises grâce à de fins grains de diamant
  • Durée de vie maximale de l‘outil grâce à un liant de grain idéal avec la tôle du disque
  • Des tôles en acier robustes et de haute qualité garantissent la stabilité et un fonctionnement souple

Utilisation:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Matière(s):

  • Marbre/Calcaire
  • Marbre/Calcaire

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du marbre, des plastiques renforcés en fibre de verre, du PVC, de la fibre de carbone, des matériaux composites, de la fibre de verre et du verre blindé
  • Convient à toutes les meuleuses d‘angle courantes