Popis:
Při ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu by měly být použity pouze kotouče se specifikacemi karbidu křemíku. Díky speciálnímu tvaru zrna dosáhnete dobrých výsledků i na velmi tvrdých obrobcích. Tento disk lze také použít kromě litiny. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.
Charakteristika:
- Tvar: Rovný
- Velikost zrna: 80
- Vs/max: 35 m /s.
- Vhodnost materiálu: tvrdokov
- Specifikace: C 80 J5 V15
- Rozměr (D x D x H x H): 200 x 25 x 76,2 mm
- Průměr: 200 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 76,2 mm
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Volné řezání
- Optimalizovaná velikost zrna
- Stohovatelný
Použitie:
- Pro ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu a pro obrábění litinových obrobků
Materiál:
Litina
Karbid
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel