Popis:
Spirálové řemeny TYROLIT jsou nutné pro jemné a odjehlovací práce i pro tvarování složitých obrobků. Kombinace zirkonia a další chladicí kapalina umožňuje použití na mnoha různých materiálů. Vzhledem k různým dostupným velikostem zrn se můžete lišit mezi velmi vysokým odebráním materiálu a jemnou prací. Snadná montáž spirálových pásů na nápravu nebo roztažitelný trn. Další výrobky najdete v našem sortimentu.
Jednoduchá montáž spirálových pásů na osu nebo rozpěrný trn. V naší nabídce naleznete také příslušenství.
Charakteristika:
Specifikace: ZA-P43 PC X JS
Rozměr: DxD
Rozměry: 15x30
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: oxid zirkoničitý
Velikost zrna: 80
Tvar: Stužka
Specifikace: ZA-P43 PC X JS
Zrnitost: 80
Rozměr (D x H): 15 x 30
Hrubá hmotnost: 0,002 kg
Čistá hmotnost: 0,002 kg
Vhodnost materiálu: nerezová ocel;ocel;hliník
Čistá hmotnost: 0,002 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;ocel
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Kombinace zirkonia a chladicí kapaliny ve spoji pro použití na široké škále materiálů.
Snadná montáž na osu nebo rozpěrný trn
Pro práci na těžko přístupných místech
Použitie:
Pro jemné a odjehlené práce a tvarování složitých obrobků z oceli, nerezové oceli a hliníku.
Zrnitost 80/120 pro jemnou práci
Materiál:
Ocel
Nerezová ocel
Neželezné kovy
Vhodné pro:
Pro jemné a odstraňování otřepů a tvarování složitých obrobků z oceli, nerezové oceli a hliníku.
Odporúčanie:
Zrnitost 36/50/60 pro maximální odstranění
Zrnitost 80/120 pro jemnou práci