• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Spiralband 15x30 mm ZA80 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 706527
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706527
EAN / GTIN 9003177065279
Herstellernummer 706527
L-Nummer L50140 2292

Beschreibung

Beschreibung:

TYROLIT Spiralbänder werden für Fein- und Entgratungsarbeiten sowie das Formen von komplexen Werkstücken benötigt. Eine Kombination aus Zirkonium und zusätzlichem Kühlmittel erlaubt den Einsatz auf vielen unterschiedlichen Materialien. Durch eine Vielzahl erhältlicher Korngrößen können Sie zwischen sehr hohem Materialabtrag und Feinarbeit variieren. Einfache Montage der Spiralbänder auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn. Das Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Merkmal:

Spezifikation: ZA-P43 PC X JS
Maß: DxT
Abmessung: 15x30
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Zirkonkorund
Körnung: 80
Form: Band
Spezifikation: ZA-P43 PC X JS
Durchmesser: 15 mm
Stärke: 30 mm
Korngröße: 80
Bruttogewicht: 0.002 kg
Nettogewicht: 0.002 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;Stahl
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Kombination aus Zirkonium und Kühlmittel in der Bindung für den Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen

Verwendung:

Für Fein- und Entgratungsarbeiten sowie das Formen von komplexen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und Aluminium

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetalle

Passend für:

For fine grinding and deburring work as well as shaping complex workpieces made of steel, stainless steel and aluminium

Empfehlung:

Korngröße 36/50/60 für maximalen Abtrag
Korngröße 80/120 für Feinarbeiten