Popis:
Rozsáhlá řada TYROLIT nabízí vysoce kvalitní produkty pro obecné broušení až po povrchovou úpravu. Oba typy montážních krytů jsou nejdůležitější montážní systémy TČ. Sada pro rychlou výměnu obsahuje disky SCM, hrubé čisticí disky a disky se specifikací za-P48, za-P93 a a-P01. Kromě toho jsou dodány odpovídající nahrávky.
Sada pro rychlou výměnu obsahuje kotouče SCM a hrubé čisticí kotouče a kotouče se specifikací ZA-P48, ZA-P93 a A-P01. Dodávají se také odpovídající držáky.
Charakteristika:
Specifikace: DEMOBOX
Rozměr: D
Rozměr: 50
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Číslo celního sazebníku: 84661038
Země původu: USA
Tvar: PAD
Specifikace: Vnitřní hmotnost: 1,9 kg: DEMOBOX
Průměr: 50 mm
Rozměr (D): 50
Hrubá hmotnost: 1,5 kg
Čistá hmotnost: 1,5 kg
Celková hmotnost: 1 500 kg
Čistá hmotnost: 1 500 kg
Vhodnost materiálu: hliník;INOX;PVC;ocel;dřevo
Výhoda:
Sada vysoce kvalitních výrobků pro všeobecné broušení až po jemné povrchové úpravy
Použitie:
Sada obsahuje kotouče SCM, hrubé čisticí kotouče a vláknové kotouče specifikace ZA-P48, ZA-P93 a A-P01 a odpovídající držáky.
Materiál:
Univerzální použití
Vhodné pro:
Sada obsahuje kotouče SCM, hrubé čisticí kotouče a kotouče s vlákny ve specifikaci ZA-P48, ZA-P93 a A-P01 a odpovídající držáky.