Tyrolit plateau support pour set SCM Quick-Change 50/75 R PREMIUM

Réf.: 34064598
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 34064598
EAN / GTIN 9003170045438
Réf. fabricant 34064598
Article hors catalogue L50140 2175
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Avec l'ensemble de disques PREMIUM au design Quick Change, vous disposez d'un vaste assortiment pour une multitude d'applications de ponçage dans des endroits difficiles d'accès.
  • Il se compose de disques SCM, de disques de décapage grossier ainsi que de disques en fibre de zirconium en deux spécifications différentes et de disques en fibre d'oxyde d'aluminium.
  • Le kit comprend également les supports correspondants.
  • Tous les disques sont équipés d'un système de serrage rapide, ce qui facilite le changement d'outil.

Caractéristique(s):

  • Form: QUICK CHANGE DISC ACCESSORIES
  • Spécification : DEMOBOX
  • Diamètre: 50 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Kit offrant des produits de grande qualité pour l'exécution de travaux généraux de meulage jusqu'à la finition

Utilisation:

  • Kit comprenant des SCM discs, des disques de décapage et des disques fibres portant les spécifications ZA-P48, ZA-P93 et A-P01 ainsi que les supports appropriés

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Kit comprenant des SCM discs, des disques de décapage et des disques fibres portant les spécifications ZA-P48, ZA-P93 et A-P01 ainsi que les supports appropriés