TYROLIT dělicí kotouč 178x3.0x22.23 mm zalomený A30S STANDARDNÍ ocel

Č. pol.: 367800
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 367800
EAN/GTIN 9003173678008
Číslo výrobcu 367800

Popis

Popis:

Tento nástroj nabízí nejen ekonomické řešení pro vaši každodenní práci, ale také obvyklý bezpečnostní standard Tyrolit. To je zajištěno velmi dobrou životností nástroje a stabilitou STANDARDU** dělicí kotouč. Tento nástroj je vhodný zejména pro oddělování pevného materiálu. Rozsah STANDARDNÍCH dělicí kotouč pro ocel se pohybuje od 2.5 do 3.0 mm. Nabízí dlouhou životnost a lze ji používat univerzálně.
Rozsah řezného kotouče STANDARD** pro ocel sahá od 2,5 do 3,0 mm. Nabízí dlouhou životnost a lze jej používat univerzálně.

Charakteristika:

Specifikace: A 30 S- BF
Rozměry: DxUxH
Rozměry: 178x3,0x22,23
Třída E: 21011315
Řádek: STANDARD
Brusivo: normální korund
Zrnitost: 30
Tvar: klikatý
Specifikace: A 30 S- BF
Zrnitost: 30
Rozměr (D x U x V): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Celková hmotnost: 0,191 kg
Čistá hmotnost: 0,191 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Čistá hmotnost: 0,191 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Produktová řada: Standardní

Výhoda:

Komfortní řezání s vynikající životností nástroje
Krátké pracovní časy díky velmi dobré řezné schopnosti a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
Není nutné žádné dodatečné opracování, jako je čištění a odstraňování otřepů.

Použitie:

Pro obrábění různých druhů oceli
K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Materiál:

Ocel

Vhodné pro:

Pro zpracování různých druhů oceli
Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů

Odporúčanie:

1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejnižší tvorbu otřepů
2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu