Doorslijpschijf 178x3,0x22,23 mm geslingerd A30S STANDAARD Staal

Artikelnummer: 367800
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 367800
EAN/GTIN 9003173678008
Nummer fabrikant 367800

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment van de STANDARD**-doorslijpschijven voor staal bevat diktes van 2,5 tot 3,0 mm. Deze hebben een lange levensduur en kunnen universeel ingezet worden.

Kenmerk:

  • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
  • Specificatie : A 30 S- BF
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
  • Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Geen nabewerkingen zoals opschonen en ontbramen nodig

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid