• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Zverák na brúsenie a kontrolu so závitovým vretenom 70

Č. pol.: 363250 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 70 mm
maximálny rozsah upínania b 80 mm
Výška čeľusti C 30 mm
Celková dĺžka a 160 mm
Celková šírka B 70 mm
Výška základného telesa G 32 mm
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363250 70
EAN/GTIN 4045197295804

Popis

Prevedenie:

Zabrúsená prizma.
Celá z ocele; tvrdená a brúsená zo všetkých strán pre 4-stranné obrábanie.
So závitovým vretenom. S horizontálnym hranolom.

Použitie:

Na presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.

Přesnost:

V rámci 0,005 mm/100 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilného puzdra.