Set čeľustí s hrotmi, pre skľučovadlá 1

Č. pol.: 313953 1
Nastavte cenu 3 ks (113,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 35 mm - 63 mm
Šírka drážky n 14 mm
Závit M M6
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313953 1
EAN/GTIN 2050001945884
Číslo výrobcu 0138110

Popis

Prevedenie:

Kalené čeľuste. Na vonkajšie upnutie polotovarov s ozubením 1,5 × 60°.
Brunované.

Poznámka:

Vhodné pre BISON − 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.