Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, za steznu glavu, ⌀ 200 mm, tip: 1

Artikl br.: 313953 1
Postavite cijenu 3 Piece (113,77 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 35 mm - 63 mm
Širina utora n 14 mm
Navoj M M6
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Broj proizvođača 0138110
Proizvođač/odgovorna osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Kaljene čeljusti. Za vanjsko stezanje obradaka s ozubljenjem 1,5×60°.
Bruniran.

Napomena:

Prikladno za BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.