Dantytų kumštelių rinkinys, skirtas griebtuvui, 3 vnt., ⌀ 200 mm, Tipas: 1

Prekės Nr.: 313953 1
Rinkinio kaina 3 vienetai (107,33 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 200 mm
Užveržimo plokštuma gripp dantys
Keičiamiems įdėklams ne
Su grioveliu taip
Griovelio plotis B2 14 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
kai varžto dydis M6
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Gamintojo numeris 0138110
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdinti kumšteliai tekinimo griebtuvams. Išoriniam neapdirbtų ruošinių užspaudimui, dantytumas 1,5×60°.
Juodintas.

Pastaba:

Tinka BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.