Magnetická prizmata jednotlivo 70X55

Č. pol.: 447115 70X55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 3 mm - 40 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 70 mm
Šírka 55 mm
Výška 75 mm
Hmotnosť na kus 1,8 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447115 70X55
EAN/GTIN 4062406261993

Popis

Prevedenie:

Tri magnetické kontaktné plochy (malá prizma, veľká prizma, horná a dolná strana súčasne zopnuté). Všetky strany kalené. Čelná plocha a bočné plochy brúsené v presnom uhle k prizmám. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,01 mm.