Magnet-Prisma einzeln, Länge×Breite: 70X55mm

Artikel-Nr.: 447115 70X55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prisma
Länge Einzelblock 70 mm
Breite Einzelblock 55 mm
Höhe Einzelblock 75 mm
Gewicht Einzelblock 1,8 kg
für Durchmesser Werkstück min. 3 mm
für Durchmesser Werkstück max. 40 mm
Ebenheitstoleranz 0,01 mm
Parallelitätstoleranz 0,01 mm
Anzahl Auflageflächen 2
mit Magnet ja
mit Winkel nein
Material Stahl
Eigenschaften gehärtet; geschliffen
Inhalt Einzelteil
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 447115 70X55
EAN / GTIN 4062406261993
Herstellernummer 447115 70X55
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet). Alle Seiten gehärtet. Stirnfläche und die Seitenflächen winkelgenau zu den Prismen geschliffen. Ebenheits- und Parallellitätstoleranz 0,01 mm.