• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Magnetprisma, separat, längd × bredd: 70X55mm

Art-nr.: 447115 70X55
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Alla delar: Härdad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 3 mm - 40 mm
Alla delar Härdad
Längd 70 mm
Bredd 55 mm
höjd 75 mm
vikt per styck 1,8 kg
Produktslag Prisma

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 447115 70X55
EAN/GTIN 4062406261993
Tillverkarens nummer 447115 70X55
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Alla sidor härdade. Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.