Fréza VHM s lámačmi triesok GARANT Master INOX TPC 12

Č. pol.: 203118 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 36 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 48 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Počet rozdeľovač triesok 2
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,24 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 0,061 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203118 12
EAN/GTIN 4062406783754

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
290
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza s nerovnomerným rozložením rezných hrán a nerovnomerným stúpaním skrutkovice. Vysoká spoľahlivosť procesu, ako aj lepší odvod triesok vďaka zväčšeným priestorom na triesky. Optimalizovaný karbidový substrát pre vyššiu pevnosť v ohybe a extrémnu životnosť nástroja, tiež v nehrdzavejúcich oceliach vo vysokovýkonnom rozsahu, najmä duplexných. Lámač triesok umiestnený s posunom na rezných hranách.

Výhoda:

Znížené ťahové sily vďaka zníženému uhlu špirály.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke sú maximálne hodnoty. Na obrábanie na čisto odporúčame výrobky č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.
ae max = 0,07×D na obrábanie TPC.
Následný výrobok pre č. 203104 a č. 203107.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka