{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka čepele | 90 mm | |
Celá dĺžka | 133 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 625281 TX6 | |
EAN/GTIN | 3662424074615 | |
Číslo výrobcu | 89TXA.6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Uhlový skrutkovač pre Torx®, s T-rukoväťou, Profil Torx®: TX6
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
2,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
6,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celá dĺžka | 133 mm | 70 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 90 mm | 35 mm | 100 mm |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | ||
Skvelé | čierna | čierna | |
Torx® profil | TX6 | TX6 | |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |