Sada elektrických šroubováků

Č. pol.: 805/7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 805/7
EAN/GTIN 4000896032655
Číslo výrobcu 805/7
Číslo L L60140 867

Popis

Popis:

  • pro plochý profil 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3
    pro křížový profil (PH) PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
  • Plastová skříňka
  • 2komponentní rukojeť
  • Výstup: Křížový profil PH, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 ∙ PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
  • Rozměry / délka: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg
  • Počet ks nářadí: 7