Serie di giraviti per elettronica ∙ Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio ∙ 205 mm x 125 mm x 20 mm

Codice art.: 805/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 805/7
EAN / GTIN 4000896032655
Codice del produttore 805/7
Numero-L L60140 867

Descrizione

Descrizione:

  • Per profilo Butterfly 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3
    Per profilo a doppio esagono PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
  • Cassetta in resina sintetica
  • Impugnatura bicomponente
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 ∙ PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
  • Dimensioni / Lunghezza: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Peso netto (kg): 0.28 kg
  • Numero utensili: 7