Sada šroubováků VDE Drážka / Phillips® (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Č. pol.: 00 20 12 V02
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 20 12 V02
EAN/GTIN 4003773082538
Číslo výrobcu 00 20 12 V02
Číslo L L70010 1799

Popis

Popis:

  • Nástroje v plastovém termoformovacím dílu s průhledným víkem
  • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
  • Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH1) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH2) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (6,5 mm)