Jeu de tournevis VDE Fente / Phillips® (carte LS/blister)

Réf.: 00 20 12 V02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 20 12 V02
EAN / GTIN 4003773082538
Réf. fabricant 00 20 12 V02
Article hors catalogue L70010 1799

Description

Description:

  • outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
  • emballage attractif à perforation LS
  • dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm

Livraison:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (6,5 mm)