Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 3,5

Č. pol.: 663200 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 160 iS
Šírka čepele b 3,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Hrúbka čepelí a 0,6 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 181 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 663200 3,5
EAN/GTIN 4013288191144
Číslo výrobcu 05006440001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele s kónickou reznou hranou, pozinkovaná. Zmenšený ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolácie v prednej časti čepele).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.
Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 3,5

Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým ⌀ čepele, s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 3,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 288 kus/y s okamžitým dodaním
3,64 €
Výstupný profil Plochý skrutkovač Plochý skrutkovač
Celková dĺžka 181 187
Dĺžka čepele 100 100
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Šírka čepele b 3,5 3,5
Hrúbka čepelí a 0,6 0,6
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač