Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov Pozidriv s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 3

Č. pol.: 668710 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 3
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668710 3
EAN/GTIN 4013288102010
Číslo výrobcu 05258047001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

1 skrutkovač Č. 668700: Veľ. 1; 2; 3