{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 6001 Joker Switch 4 súprava 1 | |
Počet tlačidiel | 4 | |
Šírka kľúča | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 80 | |
Uhol sledovania | 4,5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Balenie | Skladacie puzdro | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Koniec zastavte na strane úst | áno | |
Funkcia držania na strane čeľuste | áno | |
S otočnou hlavou | nie | |
Račňa prepínateľná | áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614885 4 | |
EAN/GTIN | 4013288184139 | |
Číslo výrobcu | 05020090001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Sada otvorených / očkových kľúčov s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľné, 15° zalomené, Počet kľúčov: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
204,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
64,27 €
35,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
52,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet tlačidiel | 4 | 4 | 4 |
Uhol sledovania | 4,5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
Račňa prepínateľná | áno | nie | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |