Ráčnový klíč 3/8″x7/16″

Č. pol.: 103KA.BH 3/8X7/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 103KA.BH 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644010769
Číslo výrobcu 103KA.BH 3/8X7/16
Číslo L L60050 10351

Popis

Popis:

Délka: 140 mm
D2: 21 mm
D1: 23,5 mm
Přítlak: 3/8″X7/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden