Ratelringsleutel 3/8″x7/16″

Artikelnummer: 103KA.BH 3/8X7/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103KA.BH 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644010769
Nummer fabrikant 103KA.BH 3/8X7/16
L-nummer L60050 10351

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 140 mm
D2: 21 mm
D1: 23,5 mm
Uitgang 3/8″X7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen