Súprava dvojočkových kľúčov, rovná 8

Č. pol.: 617960 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 617960 8
EAN/GTIN 4045197463852

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
HOLEX − s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.

Obsah:

Po 1 dvojockovom klúci c. 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely