{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 17 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 185 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 27,6 mm | |
Maximálna výška krúžku h1 max | 8,8 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617600 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021338 | |
Číslo výrobcu | 41051719 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý očkový kľúč, rovný, Rozmer cez steny: 17X19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
16,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
464 kus/y s okamžitým dodaním
6,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | chrómovaná |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 185 mm | 184 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 17 mm | 17 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 26,5 mm | 26,5 mm |
Maximálna výška krúžku h1 max | 8,8 mm | 8,8 mm |