Cheie inelară dublă, dreaptă 17X19 mm

Cod articol: 617600 17X19
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 17 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm
Lungime cheie L 185 mm
⌀ maxim inel D1 max 26,5 mm
⌀ maxim inel D2 max 27,6 mm
Înălţime maximă inel h1 max 8,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (protejat împotriva exfolierii)
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 617600 17X19
EAN / GTIN 4018754021338
Număr producător 41051719

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
STAHLWILLE − Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE − Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături