{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Material | Chrom-Alloy-Stahl | |
| Länge gesamt L | 185 mm | |
| Norm | DIN 837; ISO 3318 | |
| Oberfläche | rundfinish; über Nickel verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 17 mm; 19 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 26,5 mm; 27,6 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant (Surfacedrive); für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 617600 17X19 | |
| EAN / GTIN | 4018754021338 | |
| Herstellernummer | 41051719 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |