{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 20,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 25,5 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021291 | |
Číslo výrobcu | 41051317 |