{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 24 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 27 mm | |
Dĺžka kľúča L | 290 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D1 max | 35 mm | |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 38,5 mm | |
Maximálna výška krúžku h1 max | 11 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaný (odolný voči odlupovaniu) | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021406 | |
Číslo výrobcu | 41052427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý očkový kľúč, rovný, Rozmer cez steny: 24X27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
24,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
11,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 290 mm | 258 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 27 mm | 27 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické |
Maximálny krúžok⌀ D2 max | 38,5 mm | 38,5 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |