Sada očkoplochých klíčů

Č. pol.: 600N/21
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600N/21
EAN/GTIN 4000896023356
Číslo výrobcu 600N/21
Číslo L L60140 164

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 6 – 34
  • Hmotnost netto (kg): 4.66 kg
  • Počet ks nářadí: 21

Rozsah dodávky:

  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 600N-34