Ring steeksleutelset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel

Artikelnummer: 600N/21
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600N/21
EAN/GTIN 4000896023356
Nummer fabrikant 600N/21
L-nummer L60140 164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 – 34
  • Nettogewicht (kg): 4.66 kg
  • Aantal gereedschappen: 21

Levering:

Ringsteeksleutel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34