Otočný čep

Č. pol.: 6360530
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6360530
EAN/GTIN 4010886636053
Číslo výrobcu 6360530

Popis

Popis:

S pryžovou pojistkou a odsazenými otvory
Kované a kalené, pochromované
S úhlovým čepem 49 D Ø 8 mm
Bezšvová přesná ocelová trubka podle DIN 2391-ST 55, pochromovaná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S pryžovou přídržnou částí a odsazenými otvory
  • Průměr 1 [mm]: 8
  • Celková délka [mm]: 175 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Materiál: DT55
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,073 kg
  • Norma: DIN 2391
  • Povrch: chromovaný
.