Napínací čelist

Č. pol.: 4902-28
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4902-28
EAN/GTIN 4000896219278
Číslo výrobcu 4902-28

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž a montáž závitové pružiny zadní osa AUDI A4 se standardním podvozkem
  • Vnitřní vedení upínací desky zabraňuje vyklouznutí pružiny
  • Upínací deska
  • Výkyvná 6hran. hlava pro stejnoměrné rozdělení síly s integrovanou ochranou proti otočení
  • Je možné oboustranné přidržení vřetene
  • Obsluha jednou osobou
  • Je zamezeno uvolnění okolních konstrukčních dílů a také časově náročným vedlejším pracím:
    • odpadá demontáž dílů náprav
    • již není nutné proměřování náprav
  • Demontáž a montáž vždy za 6 minut pro stranu – úspora času a nákladů
AUDI
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,7 TDI r. v. 2007 → 2013
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro, r. v. 2008 → 2016 ∙ 1,8 TFSI, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI quattro, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI quattro, r. v. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI r. v. 2008 → 2016 ∙ 3,0 TDI quattro r. v. 2008 → 2012 ∙ 3,2 FSI quattro r. v. 2008 → 2012
A5 (8T-8F) r. v. 2007 → 2016
A6 (C7) r. v. 2011 → 2018
  • Made In Germany