• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Copela

Número de artículo: 4902-28
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
Número de artículo 4902-28
EAN / GTIN 4000896219278
Número del fabricante 4902-28

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje y montaje de los muelles helicoidales en el eje trasero del AUDI A4 con chasis estándar
  • La guía interior de las copelas evita que los resortes se deslicen hacia fuera
  • Copela
  • Cabezal hexagonal oscilante para la distribución uniforme de la fuerza con protección contra giro integrada
  • Posibilidad de contraapoyo de los husillos a ambos lados
  • Manejo individual
  • Se evita eliminar componentes circundantes y realizar trabajos adicionales que requieren mucho tiempo:
    • Desmontaje de las partes del eje no aplicable
    • No es necesaria la medición de ejes
  • Desmontaje y montaje en 6 minutos por lado: ahorro de costes y tiempo
AUDI
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,7 TDI año de fabr. 2007 → 2013
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 1,8 TFSI, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI quattro, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TDI, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI quattro, año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 2,0 TFSI año de fabr. 2008 → 2016 ∙ 3,0 TDI quattro año de fabr. 2008 → 2012 ∙ 3,2 FSI quattro año de fabr. 2008 → 2012
A5 (8T-8F) año de fabr. 2007 → 2016
A6 (C7) año de fabr. 2011 → 2018
  • Made In Germany