Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 10-dielne 10

Č. pol.: 639404 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 4-19

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 10
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 4-19 mm
Dĺžka 227 mm
Šírka 131 mm
Výška 57 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639404 10
EAN/GTIN 4018754261642
Číslo výrobcu 96031508

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M27.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
6-hranné: 10 ks č. 643200
veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Skladovanie v: ABS plastový box